Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LM6370PLA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89453091
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LM6370PLA
EAN/GTIN:
     8806091217875
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
Tivùon! / Tivùsat, Lativù, HbbTV v 2.0.1, CAMREADY
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
App-Verteilungsplattform
LG Apps
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
736 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
464 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
736 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
437 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4650 g
Breite der Standhalterung
801 mm
Tiefe der Standhalterung
216 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
812 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
5850 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Name der Farbe
Ceramic Black
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Jahr der Einführung
2021
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA
Anzahl Prozessorkerne
4
Unterstützung für 360-Video-Player
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,71*
€ 435,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,98*
€ 406,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.