Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 4264-000 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,1 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konstsmide 4264-000 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,1 W
Konstsmide 4264-000 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,1 W
Konstsmide 4264-000 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,1 W
Konstsmide 4264-000 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,1 W
Konstsmide 4264-000 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89429935
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4264-000
EAN/GTIN:
     7318304264008
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.1 W
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Breite
315 mm
Tiefe
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
65 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 79,2275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 384,30*
€ 457,317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,64*
€ 452,9616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,56*
€ 425,4964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 350,09*
€ 416,6071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,91*
€ 377,1229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.