Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 4260-550 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 5 Glühbirne(n) LED 0,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 4260-550 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 5 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Konstsmide 4260-550 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 5 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Konstsmide 4260-550 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 5 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Konstsmide 4260-550 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 5 Glühbirne(n) LED 0,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89429921
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     4260-550
EAN/GTIN:
     7318304260550
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.5 W
Lampenleistung
0.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Breite
295 mm
Tiefe
106 mm
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Arbeitsspannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
45 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,06*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 89,58*
€ 106,6002
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,92*
€ 105,8148
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Stück
ab 40 Stück
€ 81,37*
€ 96,8303
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 73,06*
€ 86,9414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.