Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Meadowood 4 Grün, Grau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Meadowood 4 Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Meadowood 4 Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Meadowood 4 Grün, Grau Tunnelzelt
Coleman Meadowood 4 Grün, Grau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88926038
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000037064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
15700 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
4 Person(en)
Gesamtfläche
10.5 m²
Schlafbereich
5.88 m²
Wohnbereich
4.62 m²
Bodenwischlappen
Ja
Bodentuchtyp
Fester Unterstoff
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester, Polyurethan (PU)
Stangenmaterial
Fiberglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,50*
€ 464,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,11*
€ 433,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.