Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Beko DS73S2PA Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg A+ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88892511
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DS73S2PA
EAN/GTIN:
     8690842273605
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung
Ausgewaschene Kleidung gehört der Vergangenheit an. Dank der innovativen EcoGentle™ Trockungstechnologie bleibt die Farbe Ihrer Kleidung länger erhalten. Der Kondensationstrockner arbeitet mit einem Klimagerät zusammen, was zu einer sanfteren Behandlung Ihrer Wäsche führt und den Trockner energieeffizienter macht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
40500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Türfarbe
Weiß
Trommelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
508 mm
Breite
597 mm
Höhe
847 mm
Gewicht
39500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch
2.3 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
277 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Restzeitanzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Weiße Kleidung, Auto, Wolle, Mix, getimed, Schnell, Feinwäsche/Seide, Öko, Jeans/Denim, Bluse/Shirt, Baumwolle
Zykluszeit
189 min
Geräuschpegel
65 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,37*
€ 558,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,61*
€ 538,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,62*
€ 518,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.