Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES504070 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES504070 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
eSTUFF ES504070 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
eSTUFF ES504070 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Samsung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88747868
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES504070
EAN/GTIN:
     5704174283133
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
84 g
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminosilikat
Oberflächenlackierung
Glänzend
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S21 5G
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
100 %
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Vollständige Rahmenabdeckung
Ja
Klebetyp
Klebestreifen
Installationstyp
Klebestreifen
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.