Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 12164K3 Decken-/Wandleuchte 3000K Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 12164K3 Decken-/Wandleuchte 3000K Deckenbeleuchtung LED
BEGA 12164K3 Decken-/Wandleuchte 3000K Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88711258
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     12164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wirtschaftliche Leuchten mit langlebiger Technik, die je nach Einsatzbereich entweder mit Abdeckungen aus mundgeblasenem Opalglas oder schlagfestem transluzentem Kunststoff lieferbar sind. Diese Decken- und Wandleuchten in unterschiedlichen Größen und Lichtleistungen ermöglichen die Beeinflussung der Lichtplanung und Raumgestaltung über Leistung und Leuchtenanzahl. Solide und zuverlässige Lichtwerkzeuge, die über lange Betriebszeiträume ihren Dienst leisten.

Perfekte Proportionen und beeindruckende Leuchtengläser machen die Leuchten zu langlebigen ästhetischen Gestaltungselementen der Innenarchitektur.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
I
Glasfarbe
Weiß
Glastyp
Opal
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
31.8 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3231 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
92.3 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
115 mm
Durchmesser
510 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
35 W
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,27*
€ 639,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,82*
€ 634,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,14*
€ 607,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,21*
€ 589,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,62*
€ 544,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.