Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-PCIE-WGI210AT Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-PCIE-WGI210AT Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Microconnect MC-PCIE-WGI210AT Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88009351
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-PCIE-WGI210AT
EAN/GTIN:
     5704174281962
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Ressourcen-CD
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
110 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
2.5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PCI version
1.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
DOS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.