Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba 24WA2063DA Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba 24WA2063DA Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Toshiba 24WA2063DA Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Toshiba 24WA2063DA Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Toshiba 24WA2063DA Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Toshiba 24WA2063DA Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87932866
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     24WA2063DA
EAN/GTIN:
     5055862332467
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Soundmodus
Klassisch, Benutzerdefinierung, Flach, Film, Musik, Rede
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
1.5
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Spiel, Natürlich/Natur, Sport
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
553 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
164 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
367 mm
Gewicht (mit Ständer)
3000 g
Breite (ohne Standfuß)
553 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63 mm
Höhe (ohne Standfuß)
333 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
6000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
ALB, Arabisch, BEL, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, KAZ, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
220 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
PQI (Picture Quality Index) 1000
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.