Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Platinum 8268 2,9 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Platinum 8268 2,9 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Platinum 8268 2,9 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Platinum 8268 2,9 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Platinum 8268 2,9 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Platinum 8268 2,9 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL560 Gen10 Server Rack (2U) Intel® Xeon® Platinum 8268 2,9 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87864191
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40457-B21
EAN/GTIN:
     190017490861
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Suchen Sie nach einem dichten und doch hochgradig skalierbaren Server für Ihre Anforderungen hinsichtlich Rechenzentrumsanwendungen und Virtualisierung? Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server ist ein hochdichter 4P-Server mit hoher Leistung in einem 2U-Gehäuse für mehr Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server unterstützt die neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren mit bis zu 61 % mehr Leistung1 und überzeugt durch eine bessere Verarbeitungsleistung, bis zu 6 TB schnellerem Arbeitsspeicher und I/O-Optionen von bis zu acht PCIe 3.0-Steckplätzen. HPE Persistent Memory zeichnet sich durch eine bisher unerreichte Leistung bei strukturierter Datenverwaltung und Analyse-Workloads aus. Hinzu kommen die Intelligenz und Einfachheit der automatisierten Verwaltung mit HPE OneView und HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5). Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server ist der ideale Server für geschäftskritische Workloads, Virtualisierung, Serverkonsolidierung, Datenbanken, Geschäftsprozesse und allgemeine datenintensive 4P-Anwendungen, bei denen der Platz im Rechenzentrum und die richtige Leistung entscheidend sind.

Hauptmerkmale

Skalierbare 4P-Leistung in einem kompakten 2U-Formfaktor
- Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server bietet 4P-Rechenleistung in einem kompakten 2U-Formfaktor und unterstützt bis zu vier Intel Xeon Platinum Prozessoren (Serie 8200, 8100) und Gold Prozessoren (Serie 6200, 6100, 5200 und 5100), die bis zu 61 %1 mehr Prozessorleistung und 27 %2 mehr Kerne als die vorherige Generation bieten.
- Bis zu 48 DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 6 TB für HPE DDR4 SmartMemory mit 2933 MT/s. HPE DDR4 SmartMemory verbessert die Workload-Leistung und Energieeffizienz – gleichzeitig verhindert eine erweiterte Fehlerbehandlung Datenverluste und Ausfallzeiten.
- Bis zu 12 TB HPE Persistent Memory, der mit DRAM arbeitet, um schnellen, hochkapazitiven und kostengünstigen Arbeitsspeicher bereitzustellen und die Rechenleistung für arbeitsspeicherintensive Workloads, wie strukturierte Datenverwaltung und Analytics, zu verbessern.
- Unterstützung für Prozessoren mit Intel® Speed Select-Technologie, die Konfigurationsflexibilität und differenzierte Kontrolle über für CPU-Leistung sowie VM-Dichte optimierte Prozessoren bieten, welche die Unterstützung von mehr VMs je Host ermöglichen.
- HPE optimiert die Leistung durch umfassende Serveroptimierung. Der Workload Performance Advisor ergänzt Optimierungsempfehlungen in Echtzeit auf Grundlage einer Serverressourcen-Analyse und basiert auf vorhandenen Optimierungsmerkmalen, wie beispielsweise Workload Matching und Jitter Smoothing.

Erweiterbarkeit und Zuverlässigkeit der flexiblen neuen Generation für mehrere Workloads
- Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server hat ein flexibles Prozessorfach, das bei Bedarf von zwei auf vier Prozessoren erweitert werden kann, sodass die Vorabkosten gering bleiben. Das flexible Laufwerksgehäuse unterstützt bis zu 24 SFF SAS/SATA-Laufwerke mit maximal 12 NVMe-Laufwerken.
- Unterstützt bis zu acht PCIe 3.0-Erweiterungssteckplätze für Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs) sowie Netzwerkkarten für mehr E/A-Bandbreite und Erweiterbarkeit.
- Bis zu vier HPE Flex Slot-Netzteile3 mit 800 oder 1600 Watt und ein Wirkungsgrad von 96 % ermöglichen höhere leistungsredundante Konfigurationen und flexible Spannungsbereiche. Die Steckplätze bieten die Möglichkeit, diese für 2+2-Netzteile oder als zusätzliche PCIe-Steckplätze zu verwenden.
- Die Auswahl an HPE FlexibleLOM-Adaptern bietet flexible Optionen hinsichtlich Netzwerkbandbreite (1 GbE bis 25 GbE) und Fabric, sodass Sie das System an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen können.

Sicher und zuverlässig
- HPE iLO 5 stellt Servern die HPE Silicon Root of Trust-Technologie nach den weltweit höchsten Branchenstandards bereit, um Ihre Server vor Angriffen zu schützen, potenzielles Eindringen zu erkennen und Ihre essentielle Server-Firmware sicher wiederherzustellen.
- Neue Merkmale umfassen Server Configuration Lock, von dem geschützte Übertragungswege sichergestellt und die Serverhardware-Konfiguration gesperrt wird, iLO Security Dashboard, das die Erkennung und Behebung möglicher Sicherheitsgefahren unterstützt, sowie Workload Performance Advisor, der Empfehlungen zur Serveroptimierung für bessere Serverleistung bereitstellt.
- Die Server-Firmware wird durch Runtime Firmware Verification (Laufzeit-Firmwareüberprüfung) alle 24 Stunden überprüft, um die Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit der wichtigen System-Firmware zu überprüfen. Secure Recovery (sichere Wiederherstellung) ermöglicht das Rollback der Serverfirmware auf den letzten bekannten fehlerfreien Zustand oder die werkseitigen Einstellungen nach der Erkennung des kompromittierten Codes.
- Zusätzliche Sicherheitsoptionen sind mit Trusted Platform Module (TPM) verfügbar, um nicht autorisierten Zugriff auf den Server zu verhindern und Artefakte zum Authentifizieren der Serverplattformen sicher zu speichern, während das Intrusion Detection Kit Protokolle erstellt und warnt, wenn die Serverabdeckung entfernt wird.

Agile Infrastrukturverwaltung zur schnelleren Bereitstellung von IT-Services
- Mit dem HPE ProLiant DL560 Gen10 Server bietet HPE OneView Infrastrukturmanagement für die einfache Automatisierung von Servern, Speichern und Netzwerk.
- HPE InfoSight ermöglicht HPE Servern künstliche Intelligenz mit Predictive Analytics, globalem Lernen und einer Empfehlungs-Engine zur Beseitigung von Leistungsengpässen.
- Für das Lifecycle Management für Server steht ein Paket integrierter und herunterladbarer Tools einschließlich Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), Intelligent Provisioning, HPE iLO 5 zur Überwachung und Verwaltung, HPE iLO Amplifier Pack, Smart Update Manager (SUM) und Service Pack für ProLiant (SPP) zur Verfügung.
- Services von HPE Pointnext vereinfachen alle Phasen des IT-Prozesses. Advisory und Transformation Services-Experten kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine bessere Lösung. Professional Services ermöglichen die schnelle Bereitstellung von Lösungen und Operational Services bieten fortlaufende Unterstützung.
- HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen dabei, sich in ein digitales Unternehmen mit IT-Wirtschaftlichkeit zu verwandeln, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Platinum
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
8268
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
35.75 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Anzahl installierter Prozessoren
4
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
4
Execute Disable Bit
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
512 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Speicherkartensteckplätze
48x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
16 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1600 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.5 mm
Tiefe
754.7 mm
Höhe
87.5 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57414
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 VMware ESXi 6.0 U3 VMware ESXi 6.5 U2 VMware ESXi 6.7 U1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 & 8.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 ,12 SP3 & 15 SP1 CentOS 7.6
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
58 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA, Serial Attached SCSI (SAS)
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33.680,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.921,65*
€ 40.366,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.725,45*
€ 40.133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33.680,79*
€ 40.080,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.