Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Platinum 8260 2,4 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Platinum 8260 2,4 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Platinum 8260 2,4 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Platinum 8260 2,4 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Platinum 8260 2,4 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Rack (4U) Intel® Xeon® Platinum 8260 2,4 GHz 512 GB DDR4-SDRAM 1600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87864108
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40459-B21
EAN/GTIN:
     190017490885
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Suchen Sie nach einem in hohem Maße skalierbaren leistungsstarken Server für Ihre rechenintensiven Datenbank-, Speicher- und Grafikanwendungen? Der HPE ProLiant DL580 Gen10 Server ist ein sicherer, vielseitig erweiterbarer 4P-Server, der hohe Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit in einem 4U-Gehäuse bietet. Dank Unterstützung der Skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren mit einer um bis zu 28 %1 gesteigerten Leistung, bietet der HPE ProLiant DL580 Gen10 Server bessere Verarbeitungsleistung als frühere Generationen. Dies schafft bis zu 6 TB mit 2666 MT/s Speicher mit bis zu 66 % größerer Speicherbandbreite2, bis zu 16 PCIe 3.0-Steckplätze, plus die Einfachheit des automatisieren Managements mit HPE OneView und HPE iLO 5. Der HPE ProLiant DL580 Gen10 Server ist der ideale Server für geschäftskritische Workloads und allgemeine, datenintensive 4P-Anwendungen, bei denen die richtige Leistung entscheidend ist.

Funktionen

Skalierbare Leistung in einem erweiterbaren 4U-Formfaktor
- Der HPE ProLiant DL580 Gen10 Server mit völlig neuem Design bietet 4P-Rechenleistung in einem erweiterbaren 4U-Formfaktor und unterstützt bis zu vier Intel Xeon Platinum und Gold Prozessoren, die bis zu 28 %1 mehr Prozessorleistung und 17 %3 mehr Cores als die vorherige Generation bieten.
- Bis zu 48 DIMM-Steckplätze unterstützen bis zu 6 TB für HPE DDR4 SmartMemory mit 2666 MT/s. HPE DDR4 SmartMemory verbessert die Workload-Leistung und Energieeffizienz – gleichzeitig verhindert eine erweiterte Fehlerbehandlung Datenverluste und Ausfallzeiten.
- Die Auswahl an HPE FlexibleLOM-Adaptern bietet flexible Optionen hinsichtlich der Netzwerkgeschwindigkeiten (1 GbE bis 25 GbE) und Fabrics, sodass Sie das System an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen können.
- HPE Innovation mit Intelligent System Tuning verbessert die Workload-Leistung über benutzerdefinierte Profile, um interne Ressourcen zu optimieren und den Durchsatz für alle Workloads, z. B. solche, bei denen die Latenzzeit eine wichtige Rolle spielt, wie der Hochfrequenzhandel mit Beseitigung von Instabilitäten (Jitter Smoothing) zu verbessern.

Bemerkenswerte Erweiterbarkeit und Verfügbarkeit für mehrere Workloads
- Der HPE ProLiant DL580 Gen10 Server hat ein flexibles Prozessorfach, das bei Bedarf von einem auf vier Prozessoren erweitert werden kann, sodass die Vorabkosten gering bleiben. Das flexible Laufwerksgehäuse unterstützt bis zu 48 Small Form Factor (SFF) SAS/SATA-Laufwerke und maximal 20 NVMe-Laufwerke.
- Unterstützt bis zu 16 PCIe 3.0-Erweiterungssteckplätze einschließlich bis zu vier GPUs (Graphic Processing Units) voller Länger/voller Höhe sowie Netzwerkkarten oder Speichercontroller und bietet so bessere Erweiterbarkeit.
- Bis zu vier HPE Flex Slot-Netzteile mit 800 oder 1600 Watt4 und ein Wirkungsgrad von 96 % ermöglichen höhere leistungsredundante Konfigurationen mit 2+2-Konfigurationen und flexible Spannungsbereiche.

Sicher und zuverlässig
- HPE iLO 5 stellt Servern die HPE Silicon Root of Trust-Technologie nach den weltweit höchsten Branchenstandards bereit, um Ihre Server vor Angriffen zu schützen, potenzielles Eindringen zu erkennen und Ihre essentielle Server-Firmware sicher wiederherzustellen.
- Bevor das Serverbetriebssystem gestartet wird, werden Millionen von Zeilen von Firmware-Code ausgeführt. Durch die Überprüfung der Firmware bei Laufzeit im Rahmen der HPE iLO Advanced Premium Security Edition wird die Server-Firmware alle 24 Stunden geprüft (Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit von wichtiger Systemfirmware).
- Secure Recovery ermöglicht das Rollback der Serverfirmware auf den letzten bekannten fehlerfreien Zustand oder die werkseitigen Einstellungen nach der Erkennung des beeinträchtigten Codes.
- Zusätzliche Sicherheitsoptionen sind mit Trusted Platform Module (TPM) verfügbar, um nicht autorisierten Zugriff auf den Server zu verhindern und Artefakte zum Authentifizieren der Serverplattformen sicher zu speichern, während das Intrusion Detection Kit Protokolle erstellt und warnt, wenn die Serverabdeckung entfernt wird.

Agile Infrastrukturverwaltung zur schnelleren Bereitstellung von IT-Services
- In Kombination mit der HPE OneView Software bietet der HPE ProLiant DL580 Gen10 Server Infrastrukturmanagement für die einfache Automatisierung von Servern, Speicherlösungen und Netzwerk.
- Für das Lifecycle Management für Server steht ein Paket integrierter und herunterladbarer Tools einschließlich Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), Intelligent Provisioning, HPE iLO 5 zur Überwachung und Verwaltung, HPE iLO Amplifier Pack, Smart Update Manager (SUM) und Service Pack für ProLiant (SPP) zur Verfügung.
- Services von HPE Pointnext vereinfachen alle Phasen des IT-Prozesses. Advisory and Transformation Services-Experten kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine bessere Lösung. Professional Services ermöglicht die schnelle Bereitstellung von Lösungen, und Operational Services bietet fortlaufende Unterstützung.
- HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen dabei, sich in ein digitales Unternehmen mit IT-Wirtschaftlichkeit zu verwandeln, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Platinum
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
8260
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.9 GHz
Prozessor-Cache
35.75 MB
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Anzahl installierter Prozessoren
4
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
4
Execute Disable Bit
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
512 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1536 GB
Speicherkartensteckplätze
48x DIMM
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Speicherlayout
16 x 32 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1600 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.5 mm
Tiefe
751.8 mm
Höhe
174.7 mm
Gewicht
51710 g
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 57414
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6 & 8.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4 ,12 SP3 & 15 SP1
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
115.2 TB
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 1 ADM, 5, 6, 10 ADM, 10, 50, 60
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.086,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.399,14*
€ 32.604,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.278,77*
€ 32.461,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.086,98*
€ 32.233,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.