Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PDS-104GO/AC Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology PDS-104GO/AC Gigabit Ethernet
Microchip Technology PDS-104GO/AC Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87569715
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PDS-104GO/AC/M-CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Switch
poe switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
2900 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
200000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 991,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,79*
€ 1.180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,55*
€ 1.175,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,45*
€ 1.160,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,40*
€ 1.128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,93*
€ 1.066,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.