Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02172-002 Überwachungskamerazubehör Midspan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02172-002 Überwachungskamerazubehör Midspan
Axis 02172-002 Überwachungskamerazubehör Midspan
Axis 02172-002 Überwachungskamerazubehör Midspan
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87569017
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02172-002
EAN/GTIN:
     7331021074057
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
axis poe netzteil
Der AXIS 30 W Midspan ist ein 1-Port-Midspan, der bis zu 30 W für ein Netzwerkgerät bereitstellen kann. Er ist konform mit IEEE 802.3af (15 W) und IEEE 802.3at (30 W), wodurch die Kompatibilität mit den meisten Axis Netzwerk-Produkten mit integriertem PoE gegeben ist. Power over Ethernet (PoE) bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung zur Stromversorgung von Netzwerk-Produkten. Ein PoE-Midspan versorgt das Netzwerkgerät mit integrierter PoE-Unterstützung über ein einzelnes Netzwerkkabel mit Strom und Daten. Vorhandene Ethernet-Switches und Kabelinfrastruktur müssen nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
140.1 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
145 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 75 %
Energie
Bemessungsleistung
30 W
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
47-63 Hz
Ausgangsspannung
56 V
Merkmale
Typ
Midspan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M5054, M5055, M5065, M5525-E, P5414-E, P5415-E, P5654-E, P5655-E, Q6074, Q6074-E, Q6075, Q6075-E, Q6128-E, Q6154-E, Q6155-E, M1065-L, M1134, M1135, M1135-E, M1137, M1137-E, M1145-L, M2025-LE, M2026-LE Mk II, P1214, P1214-E, P1224-E, P1244, P1245, P1254, P1264, P1265, P1275, P1375, P1375-E, P1377, P1377-LE, P1378, P1378-LE, P1445-LE-3, P1447-LE, P1448-LE, P1455-LE, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1645, Q1645-LE, Q1647, Q1647-LE, Q1659, Q1700-LE, Q1785-LE, Q1786-LE, Q1798-LE, P1280-E, P1290-E, Q1941-E, Q1941-E PT, Q1942-E, Q1942-E PT, Q2901-E, Q2901-E PT, M3015, M3016, M3037-PVE, M3057-PLVE, M3058-PLVE, M3064-V, M3065-V, M3066-V, M3067-P, M3068-P, M3075-V, M3115-LVE, M3116-LVE, M3205-LVE, M3206-LVE, M4206-LV, M4206-V, P3227-LV, P3227-LVE, P3228-LV, P3228-LVE, P3245-LV, P3245-LVE, P3245-V, P3245-VE, P3247-LV, P3247-LVE, P3248-LV, P3248-LVE, P3255-LVE, P3367-V, P3367-VE, P3374-LV, P3374-V, P3375-LV, P3375-LVE, P3375-V, P3375-VE, P3715-PLVE, P3717-PLE, P3719-PLE, P3904-R Mk II, P3905-R Mk II, P3925-R, P3935-LR, P9106-V, Q3515-LV, Q3515-LVE, Q3517-LV, Q3517-LVE, Q3517-SLVE, Q3518-LVE, Q3527-LVE, Q3615-VE, Q3617-VE, Q3708-PVE, Q3709-PVE, Q9216-SLV, A1001, A1601, T90C20 IR-LED, T90D20, T90D25, M7104, P7304, Q7411, Q7424-R Mk II, A9161, A9188, A9188-VE, A8207-VE Mk II, I8016-LVE, F34, F41, F44 T91G61 T91H61, D2110-VE, C1310-E, C1410
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IS 13252,UL 60950-1, UL 62368-1, CCC, EMC EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, CISPR 24, EAC, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
Technische Details
Enthält nicht
Halogen, PVC
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.