Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Killer AX1675x Eingebaut WLAN 2400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Killer AX1675x Eingebaut WLAN 2400 Mbit/s
Intel Killer AX1675x Eingebaut WLAN 2400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87458138
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AX210.NGWG.NVX
EAN/GTIN:
     5032037209540
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff)
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff) ist eine Version für mehrere Nutzer des beliebten Digitalmodulationsschemas OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, orthogonales Frequenzmultiplexing). Dies ermöglicht eine gleichzeitige übertragung von mehreren Nutzern bei geringer Datenrate.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517620090
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Antennentyp
2x2
Packungsgröße
22 x 30 x 2.4 mm
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Prozessorfamilie
Intel Killer Wireless Products
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G165483
Zustimmung
FIPS, FISMA M.2 2230, M.2 1216
Startdatum
Q4'20
Status
Launched
Produktreihe
Intel® Wireless Products
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
2.4 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
2.83 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Linux*
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.