Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTXR1 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTXR1 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTXR1 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87365215
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTXR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB-Port-Typ
USB Typ-A
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, HTTPS, SSH, SSL/TLS, TLS, WEP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Firewall
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
43.66 mm
Gewicht
1050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
867 Mbit/s
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G, HSUPA, LTE, WCDMA
3G-Standards
DC-HSDPA,HSUPA,WCDMA
4G-Standards
LTE
Anzahl SIM-Karten
2
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,41*
€ 376,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,29*
€ 370,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.