Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital P10 Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital P10 Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87364378
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAZC0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037885803
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
140 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
12.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.