Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Western Digital P10 Externe Festplatte 4000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87319611
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBA5G0040BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037887241
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
4000 GB
Lesegeschwindigkeit
130 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
88 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
20.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.