Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect POEINJ-25W-USBC PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect POEINJ-25W-USBC PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Microconnect POEINJ-25W-USBC PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Microconnect POEINJ-25W-USBC PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Microconnect POEINJ-25W-USBC PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87240046
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     POEINJ-25W-USBC
EAN/GTIN:
     5704174254003
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
530 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anderer Anschluss
USB Type C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Einfache Installation
Ja
Rack-Einbau
Ja
Plug
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Zertifizierung
CE, FCC, UL & RoHS
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Ausgangsleistung
25 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
3 A
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
25 W
Stromstecker-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.