Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Belkin EDC001 Multimediawagen & -ständer Weiß Tablet Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87096668
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     EDC001
EAN/GTIN:
     745883814626
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
415 mm
Breite
330 mm
Tiefe
390 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Tablet
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
7 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Drehwinkel
180 °
Swivel Winkel
90 °
Anzahl der Regale
1 Regale
Schwenkbar
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kompatibilität
Galaxy S6 Galaxy S4 iPad Pro (12.9") 4th Gen iPad Pro (11.0") iPad Pro (10.5") iPad Pro (9.7”) iPad (2018) iPad (2017) iPad mini 4 Surface Pro X Surface Pro 6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.