Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Makita DHR171FJX1 Bohrhammer 4800 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86742066
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHR171FJX1
EAN/GTIN:
     0088381891943
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Kompaktes bürstenloses Gerät für Schlag- und schlagfreies BohrenBesonders leichter und handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Handgriffkonstruktion. Zum Schlagbohren und Bohren geeignet. Die Geschwindigkeit kann zwischen 0 und 680 U/min eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule und in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Bohrer enthalten
Ja
Anzahl der Bohrer-Bits
65 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
17 mm
Nenndrehzahl (max.)
4800 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
680 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.2 J
Optimaler Bohrdurchmesser (Beton)
5 - 8 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
13 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
11.2 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Tiefenhalt
Ja
Überladungsverschluss
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Breite
86 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
211 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,51*
€ 502,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,17*
€ 484,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 379,62*
€ 451,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.