Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan UV-Desinfektionsbox für Smartphones, Sterilisator mit UV-Licht für Handys, Masken, Kreditkarten und mehr, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan UV-Desinfektionsbox für Smartphones, Sterilisator mit UV-Licht für Handys, Masken, Kreditkarten und mehr, weiß
Manhattan UV-Desinfektionsbox für Smartphones, Sterilisator mit UV-Licht für Handys, Masken, Kreditkarten und mehr, weiß
Manhattan UV-Desinfektionsbox für Smartphones, Sterilisator mit UV-Licht für Handys, Masken, Kreditkarten und mehr, weiß
Manhattan UV-Desinfektionsbox für Smartphones, Sterilisator mit UV-Licht für Handys, Masken, Kreditkarten und mehr, weiß
Manhattan UV-Desinfektionsbox für Smartphones, Sterilisator mit UV-Licht für Handys, Masken, Kreditkarten und mehr, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86683911
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     425384
EAN/GTIN:
     766623425384
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Integrierte UV-LEDs beseitigen Viren, Keime und Bakterien
Schneller 1- oder 5-Minuten-Reinigungszyklus
UVC-Technologie für sichere Desinfektion ohne Hitze, Flüssigkeiten oder Chemikalien
Desinfiziert Smartphones, Masken, Uhren, Schmuck, Kreditkarten, Schnuller, Kopfhörer und mehr
Sicherheitsmechanismus deaktiviert das UV-Licht bei Öffnung automatisch zum Schutz von Augen und Haut
Geräumiges Innenfach geeignet für alle gängigen Smartphonegrößen
Aromatheraphieoption
USB-C auf USB-A-Ladekabel im Lieferumfang
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
380 g
Innere Breite
99 mm
Innere Tiefe
196 mm
Innenhöhe
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ultraviolette (UV) Wellenlänge
410 nm
Lampentyp
UV-C
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE RoHS FCC
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
2 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
421027
ab € 9,91*
Sonstiges
Manhattan
421010
ab € 4,62*
Sonstiges
Manhattan
406277
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.