Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie für 43,18cm (17,0'') 5:4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie/Displayschutzfilter
KAPSOLO 2H Anti-Bakterielle entspiegelnde Displayschutzfolie/Displayschutzfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654802
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12187
EAN/GTIN:
     5714681042949
KAPSOLO antibakterielle Displayschutzfolie / Displayschutzfilter, verlangsamt die Ausbreitung bestimmter schädlicher Viren und tötet Bakterien ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Höhe
271 mm
Dicke
0.128 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Standard Horizon
Kompatibilität
standard 17,0
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Härte
2H
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
86 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Außenkarton
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681046565
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
7 mm
Verpackungsbreite
340 mm
Paketgewicht
342 g
Verpackungstiefe
535 mm
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
5:4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.