Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für iPad 10.2 (2019 7.Gen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 9H Anti-Glare,entspiegelnde Displayschutzfolie iPad 10.2 (2019 7.Gen)
KAPSOLO 9H Anti-Glare,entspiegelnde Displayschutzfolie iPad 10.2 (2019 7.Gen)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654321
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11550
EAN/GTIN:
     5714681030892
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
ipad zubehör
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.205 mm
Gewicht
13 g
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
193 g
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad 10.2 (2019 7.Gen)
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Härte
9H
Lichtdurchlässigkeit
91 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.