Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für 57,2cm (22,5") Wide 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H Entspiegelnde Displayschutzfolie für 57,2cm (22,5") Wide 16:10
KAPSOLO 3H Entspiegelnde Displayschutzfolie für 57,2cm (22,5") Wide 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86654086
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP11307
EAN/GTIN:
     5714681025966
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
484 mm
Höhe
302 mm
Dicke
0.155 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Standard Horizon
Kompatibilität
standard 22,5
Maximale Bildschirmgröße
22.5 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Härte
3H
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Außenkarton
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681026185
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
7 mm
Verpackungsbreite
365 mm
Paketgewicht
395 g
Verpackungstiefe
595 mm
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.