Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für 46,99cm (18,5'') Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H Entspiegelnde Displayschutzfolie für 46,99cm (18,5") Wide 16:9
KAPSOLO 3H Entspiegelnde Displayschutzfolie für 46,99cm (18,5") Wide 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86653493
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10711
EAN/GTIN:
     5714681007092
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
231 mm
Dicke
0.155 mm
Gewicht
23 g
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Standard Horizon
Kompatibilität
standard 18,5
Maximale Bildschirmgröße
18.5 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Härte
3H
Ursprungsland
Deutschland
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Außenkarton
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681018562
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
7 mm
Verpackungsbreite
340 mm
Paketgewicht
343 g
Verpackungstiefe
535 mm
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.