Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Microsoft Surface Book / Surface Book 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Microsoft Surface Book / Surface Book 2
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Microsoft Surface Book / Surface Book 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86653210
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10432
EAN/GTIN:
     5714681004329
Suchbegriffe:
Displayfolie für Laptops
Displayfolie für Notebooks
Displayschutzfolie (Notebooks)
Displayschutzfolie (Tablet-PCs)
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Book / Surface Book 2
Maximale Bildschirmgröße
13.5 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
91 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
9H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681015790
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Höhe
217 mm
Dicke
0.205 mm
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.