Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Lenovo ThinkPad Yoga X380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Lenovo ThinkPad Yoga X380
KAPSOLO 9H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für Lenovo ThinkPad Yoga X380
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86653173
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10396
EAN/GTIN:
     5714681003964
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
199 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad Yoga X380
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
91 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
9H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681015431
Gewicht und Abmessungen
Breite
306.5 mm
Höhe
199.8 mm
Dicke
0.205 mm
Gewicht
19 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.