Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für 31,75cm (12,5") Wide 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für 31,75cm (12,5") Wide 16:9
KAPSOLO 3H Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie für 31,75cm (12,5") Wide 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86653082
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP10306
EAN/GTIN:
     5714681003063
Suchbegriffe:
Displayfolie für Laptops
Displayfolie für Notebooks
Displayschutzfolie (Notebooks)
Displayschutzfolie (Tablet-PCs)
Anti-Glare, entspiegelnde Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
190 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Standard Horizon
Kompatibilität
standard 12,5
Maximale Bildschirmgröße
12.5 "
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Lichtdurchlässigkeit
90 %
Installationstyp
Vollständig klebend
Härte
3H
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5714681014533
Gewicht und Abmessungen
Breite
277 mm
Höhe
156 mm
Dicke
0.155 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.