Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR003GZ Bohrhammer 980 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR003GZ Bohrhammer 980 RPM
Makita HR003GZ Bohrhammer 980 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86578426
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR003GZ
EAN/GTIN:
     0088381893039
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
980 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Breite
102 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,01*
€ 316,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.