Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec für 5505,09,35,37,47 Einbautopf 68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec für 5505,09,35,37,47 Einbautopf 68mm
Rutec für 5505,09,35,37,47 Einbautopf 68mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86564785
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     55430
EAN/GTIN:
     k.A.
Kein Langtext vorhanden
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall
Kompatibilität
5505,09,35,37,47
Empfohlene Platzierung
Universal
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Augesparte Länge
86 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.