Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Switch Joy-Con Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Switch Joy-Con Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Switch Joy-Con Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Switch Joy-Con Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Switch Joy-Con Blau Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86514217
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10005494
EAN/GTIN:
     0045496431389
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Ergonomie
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ladend
Zertifizierung
CE
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.