Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM204FKE07-75RAA Widerstand 75 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM204FKE07-75RAA Widerstand 75 Ohm Metall
VITROHM ZCM204FKE07-75RAA Widerstand 75 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86497737
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM204FKE07-75RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.