Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Carson AS-90 Vergrößerungsglas 7x Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86497409
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     AS-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.8 mm
Tiefe
246.4 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
130 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
7 x
Objektivdurchmesser
88.9 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Typ
Handheld magnifier
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der LEDs
3
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.