Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM207FKE07-13RAA Widerstand 13 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM207FKE07-13RAA Widerstand 13 Ohm Metall
VITROHM ZCM207FKE07-13RAA Widerstand 13 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86496174
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM207FKE07-13RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand 1w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
13 Ohm
Leistung
1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Durchmesser
2.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.