Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM204FKE07-5M1AA Widerstand 5100000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM204FKE07-5M1AA Widerstand 5100000 Ohm Metall
VITROHM ZCM204FKE07-5M1AA Widerstand 5100000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86495420
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM204FKE07-5M1AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
5100000 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0514*
  
Preis gilt ab 450.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0776*
€ 0,0923
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0672*
€ 0,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,065*
€ 0,077
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,0612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.