Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM ZCM204FKE07-750RAA Widerstand 750 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM ZCM204FKE07-750RAA Widerstand 750 Ohm Metall
VITROHM ZCM204FKE07-750RAA Widerstand 750 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86494923
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM204FKE07-750RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
750 Ohm
Leistung
0.4 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
200 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.6 mm
Durchmesser
1.4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,0687
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,054*
€ 0,064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.