Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH333NT-XJ Bohrhammer SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCH333NT-XJ Bohrhammer SDS Plus
DeWALT DCH333NT-XJ Bohrhammer SDS Plus
DeWALT DCH333NT-XJ Bohrhammer SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86492028
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH333NT-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
30 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1000 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.5 J
Schlagzahl
4480 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbohrung)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
105 dB
Schalldruckpegel
94 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Gelb
Schnellfreigabesystem
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
54 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3700 g
Breite
95 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,31*
€ 387,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,67*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 322,96*
Zubehör
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 189,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.