Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUNON ME45101V1-000U-A99 computer cooling system Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUNON ME45101V1-000U-A99 computer cooling system Universal Ventilator Schwarz
SUNON ME45101V1-000U-A99 computer cooling system Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86475205
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     ME45101V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.32 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
16 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.5 dB
Maximaler Luftstrom
11.8 cfm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.