| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-86451423 Herst.-Nr.: 30.3054.10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das digitale Funk-Thermo-Hygrometer KLIMA-MONITOR ermöglicht die gleichzeitige Überwachung des Raumklimas in bis zu vier Räumen. Mit den drei mitgelieferten Funksendern lassen sich Temperatur und Luftfeuchtigkeit außer am Aufstellort noch in weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich messen. Für alle Messpunkte sind Alarmwerte einstellbar. Ein Komfort-Indikator gibt an, ob die Werte aktuell zu trocken, zu feucht oder im optimalen Bereich liegen. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Der KLIMA-MONITOR kann auf insgesamt 8 Funksender erweitert werden. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display | LCD | Technische Details | Zweck | Indoor/Outdoor | | Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor | | Typ | Freistehend | | Temperaturmessbereich | -40 - 60 °C | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 10 - 90 % | | Material | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 116 mm | | Tiefe | 24 mm | | Höhe | 126 mm | | Gewicht | 143 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |