Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AV-UHS5M1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AV-UHS5M1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SDI
Panasonic AV-UHS5M1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SDI
Panasonic AV-UHS5M1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SDI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86151028
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AV-UHS5M1G
EAN/GTIN:
     885170425545
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
SDI
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
371 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.764,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.764,04*
€ 5.669,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.723,48*
€ 5.620,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.611,91*
€ 5.488,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.566,72*
€ 5.434,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.