Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect POEINJ-30W-IND PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect POEINJ-30W-IND PoE-Adapter
Microconnect POEINJ-30W-IND PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85943559
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     POEINJ-30W-IND
EAN/GTIN:
     5704174224143
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.8 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
145.5 mm
Gewicht
380 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
169 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.