Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40452-80 Plastiktüte Rot, Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40452-80 Plastiktüte Rot, Transparent 1 Stück(e)
FolderSys 40452-80 Plastiktüte Rot, Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683642
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40452-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Transparent-Portfolio A4, Folie matt, mit Textil-Reißverschluss, Saumband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
320 mm
Dicke
0.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Rot, Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40452-30
ab € 2,08*
Ähnlich
FolderSys
40452-34
ab € 2,42*
Ähnlich
FolderSys
40452-40
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.