Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg
Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg
Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg
Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg
Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg
Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg
Makita DGA519Z Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85669947
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA519Z
EAN/GTIN:
     0088381893510
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Winkelschleiferkoffer
Elektro-Winkelschleifer
Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit X-Lock für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Schutz vor Neustart
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
140 mm
Höhe
147 mm
Länge (mm)
382 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Schnitttiefe (max.)
29 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Schalldruckpegel
80 dB
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.