Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRS300JT-73-1RAA Widerstand 1 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM CRS300JT-73-1RAA Widerstand 1 Ohm Kabelwunde
VITROHM CRS300JT-73-1RAA Widerstand 1 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85583163
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS300JT-73-1RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 3w
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
1 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
12.6 mm
Durchmesser
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.