Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Alea Spot Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Alea Spot Deckenbeleuchtung LED D
RZB Alea Spot Deckenbeleuchtung LED D
RZB Alea Spot Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85524255
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     641317.002.1.730
EAN/GTIN:
     4051859356349
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1000 lm
Strahlungswinkel
60 °
Leistungsfaktor
0,96
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
540 g
Länge (mm)
306 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
8.2 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,00*
€ 195,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.