Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Toledo Flat Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Toledo Flat Deckenbeleuchtung LED D
RZB Toledo Flat Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85522785
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901591.002.76
EAN/GTIN:
     4051859156734
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3550 lm
Strahlungswinkel
113 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
4650 g
Länge (mm)
595 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
30 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.