Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITROHM CRS300JT-73-39RAA Widerstand 39 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITROHM CRS300JT-73-39RAA Widerstand 39 Ohm Kabelwunde
VITROHM CRS300JT-73-39RAA Widerstand 39 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85518155
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS300JT-73-39RAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
39 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
12.6 mm
Durchmesser
5.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.