Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG WSP 2411 F Indoor Weiß 970 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG WSP 2411 F Indoor Weiß 970 W
AEG WSP 2411 F Indoor Weiß 970 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85412680
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
aeg flachspeicher
Die AEG Wärmespeicher der neusten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Timer
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
902 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
546 mm
Gewicht
37000 g
Energie
Leistung
2400 W
Stromstärke
3.5 A
Leistungen
Heizleistung
970 W
Geräuschpegel Lüfter (max.)
31 dB
Weitere Suchbegriffe: flachspeicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,14*
€ 1.548,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,35*
€ 1.527,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,76*
€ 1.449,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,72*
€ 1.399,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,19*
€ 1.337,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.