Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
BlueOptics SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85364492
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-10G-DAC-0.5M-HU-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 0.5m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.