Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RA 48 V Drahtverbinder Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp L-RA 48 V Drahtverbinder Rot
Lapp L-RA 48 V Drahtverbinder Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85225309
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
lapp zubehör flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.6 mm
Tiefe
20.2 mm
Merkmale
Stecker
L-RA 48 V
Produktfarbe
Rot
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
1.5 mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1311*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18982*
€ 0,22589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16882*
€ 0,2009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15782*
€ 0,18781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.